切削油 :「切削オイル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内容量(L)」から絞り込む
18(17)
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(10%)9.3
濃度(%)(推奨)5~10
外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。
消泡性に優れています。
改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー
トラスコ品番768-4410
材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤
色淡黄色透明
容量(L)18
倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)
pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
引火点(℃)170(c.o.c.)
密度(g/cm3)0.88(15℃)
外観褐色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)16(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
色(ASTM)L3.5
銅板腐食不活性(100℃,1h)
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ラッピングベース油剤
ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング
容量(L)18
危険物の類別非危険物
高性能、自動機加工用油剤
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。
◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工
適合SUS、鋼、銅、銅合金
容量(L)18
引火点(℃)160
外観黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
引火点(℃)170
外観褐色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)16
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.88
色(ASTM)L3.5
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤
◇汎用加工油剤です。
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。
◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。
適合鋼、銅、銅合金、SUS
容量(L)18
引火点(℃)170
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)9.5
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。