ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)
外観淡黄色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.85
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
防錆冷却材
PRESI
税込¥60,478
¥54,980
防腐剤
PRESI
税込¥17,578
¥15,980
ユシローケン
ユシロ化学工業
税込¥36,278
¥32,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。