「内容量(L)」から絞り込む
ユシローケンユシロ化学工業5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)8.9濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシローケンユシロ化学工業5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)9.5濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278~¥32,980~
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878~¥18,980~
ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥164,780¥149,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥219,780¥199,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥26,378¥23,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
高圧絶縁油SJENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥142,780¥129,800
スーパーオイルBENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥109,978~¥99,980~