切削油 :「18l缶」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
18(17)
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンオイル
容量(L)18 外観淡黄色透明 銅板腐蝕1(100℃、1h)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケンFGC870W
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー トラスコ品番768-4410 材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤 淡黄色透明 容量(L)18 倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W) pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンカット
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.) 外観淡黄色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.85 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)9.5 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工 適合SUS、鋼、銅、銅合金 容量(L)18 引火点(℃)160 外観黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンオイル
塩素フリー油性切削油剤 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。 ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり 容量(L)18 引火点(℃)100 外観淡黄色透明液体 粘度(at40℃mm2/s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンオイル
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工 適合非鉄金属、鋳鉄 容量(L)18 引火点(℃)260 外観淡黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)21 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)8.9 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
ラッピングベース油剤 ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンテック
バンドソー用油剤(固定砥粒方式) 固定砥粒方式のバンドソー用油剤です。 ブレード寿命の改善に寄与します。
用途半導体、太陽電池用シリコンインゴットのブロック切断 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
ガラス材料等の研削加工に! 研削粉の洗浄性・分散性に優れ、研削粉が固化しにくいのが特徴です。 また、消泡性や錆止め性にも優れています。
用途芯とり 容量(L)18 希釈倍率30倍 pH値(30倍)9.3 外観原液:淡黄色半透明液状希釈液:白色半透明液状 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削 容量(L)18 希釈倍率20~30倍 pH値(30倍)9.1 外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途石英や水晶等、シリコン以外の材料の切断 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンテック
IDソー・ODソー用油剤 IDソー・ODソーによるシリコン、水晶、石英などの切断品質や、ブレード寿命の改善に優れた性能を発揮します。
用途半導体、太陽電池用シリコンの切断 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。 適合鋼、銅、銅合金、SUS 容量(L)18 引火点(℃)170 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

引火点(℃)170 外観褐色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)16 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
1缶(18L)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング