絞り込み
ブランド
  • タイムケミカル
  • モノタロウ(3)
  • TDT(田野井)(52)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 日本メカケミカル(38)
  • コスモ石油ルブリカンツ(32)
  • 出光NTG(25)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • ユシロ化学工業(20)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(14)
  • カストロール(13)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • フックスジャパン(9)
  • スターカット工業(9)
  • 扶桑精機(8)
  • 出光興産(8)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 大同化学(7)
内容量(L)
  • 5(2)
  • 18(3)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
5(2)
18(3)
20(1)
水溶性切削油 タイムケミカル水溶性切削油タイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油外観緑色液体pHアルカリ希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍容量(L)18危険物の類別非危険物
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー タイムケミカル微量噴射用切削油 ハイカットスーパータイムケミカル
59,980税込65,978
1ケース(5L×4缶)ほか
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
8,198税込9,018
1缶(18L)
5日以内出荷
エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。
用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)関連資料(0.42MB)グリーン購入法適合
ハイカットCF-10F タイムケミカルハイカットCF-10Fタイムケミカル
23,980税込26,378
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。
成分多価アルコール、水比重1.05外観無色液体危険物の類別非危険物希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度関連資料(0.17MB)
ハイサス HS-2D タイムケミカルハイサス HS-2Dタイムケミカル
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5取付磁石(N):300電源(V)単相AC200電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物関連資料(0.28MB)供給空気量(L/min)5
ノズルセット タイムケミカルノズルセットタイムケミカル
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D取付磁石(N):300電源(V)AC100電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物関連資料(0.51MB)グリーン購入法適合総質量(kg)10供給空気量(L/min)5
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
32,980税込36,278
1缶(18L)
3日以内出荷
水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。
成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mL関連資料(0.29MB)グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 ハイカットCF-40R タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Rタイムケミカル
7,498税込8,248
1缶(5L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
水溶性切削油 ハイカットCF-40L タイムケミカル水溶性切削油 ハイカットCF-40Lタイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
4日以内出荷
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物関連資料(0.25MB)
磁石HS-203 タイムケミカル磁石HS-203タイムケミカル
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アルミブロック タイムケミカルアルミブロックタイムケミカル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースHS-204 タイムケミカルホースHS-204タイムケミカル
13,980税込15,378
1本(5m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
保護ホースHS-205 タイムケミカル保護ホースHS-205タイムケミカル
1,698税込1,868
1本(4m)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
センサー タイムケミカルセンサータイムケミカル
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル不凍液入り切削油 ハイカットタイムケミカル
63,980税込70,378
1セット(18L×3缶)
翌々日出荷
容量(L)18危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ジャバラセットタイムケミカル
35,980税込39,578
1ケース(4セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 先端ノズル タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 先端ノズルタイムケミカル
46,980税込51,678
1箱(4個)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ノズルセット タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ノズルセットタイムケミカル
99,980税込109,978
1箱(2セット)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
水溶性切削油専用不凍液 ハイカット タイムケミカル水溶性切削油専用不凍液 ハイカットタイムケミカル
58,980税込64,878
1セット(20L×2缶)ほか
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ハイサスタイムケミカル
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
切削油