絞り込み
内容量(L)
- 18(1)
ブランド
- タイムケミカル
- スターカット工業(9)
- TRUSCO(8)
- 旭エンジニアリング(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- 扶桑精機(5)
- フックスジャパン(5)
- REX(レッキス工業)(4)
- BOLL(4)
- 大東精機(4)
- アサダ(3)
- GA(グリーンエース)(3)
- ヤナセ製油(3)
- 日東工器(2)
- 平和テクニカ(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ミニター(2)
- アキュラ(2)
- ブランドをもっと見る
適合
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「内容量(L)」から絞り込む
18(1)

水溶性切削油
タイムケミカル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(18L)当日出荷から翌々日出荷合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
切削油自動微量噴射装置 ハイサス
タイムケミカル¥329,800税込¥362,7801台9日以内出荷従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min