切削油 :「エア」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー 質量(kg)6 電源電圧AC100V 単相 電源コード(m)5 ホース長さ(m)(エア・液)5 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(供給)5/min
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

タイムケミカルノズルセット
エコ商品
水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)。特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。
適合機種HS-2D 取付磁石(N):300 電源(V)AC100 電源コード(m)3 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 関連資料(0.51MB) グリーン購入法適合 総質量(kg)10 供給空気量(L/min)5
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷

タイムケミカルハイサス HS-2D
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5 取付磁石(N):300 電源(V)単相AC200 電源コード(m)3 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 関連資料(0.28MB) 供給空気量(L/min)5
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

危険物の類別非危険物
1箱(2セット)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別非危険物
1箱(4個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)