切削油 :「切削オイル」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
1(2)
4(1)
18(11)
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6581 褐色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。 成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番122-8633 黒灰色 使用温度範囲(℃)100以下 容量(L)1 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,698 税込5,168
当日出荷

有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。 透明 タイプケミカルソリューション(透明型) 成分合成潤滑剤 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分合成潤滑油 容量(L)18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。 トラスコ品番215-6041 質量(kg)20.6 半透明 容量(L)18 規格JIS A2種相当 pH8.5(20倍液) 主成分合成潤滑剤 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-46 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
当日出荷

モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番122-8641 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 質量(kg)4 黒灰色 容量(L)4 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工 トラスコ品番215-6040 質量(kg)16.7 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.0(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 危険等級 アズワン品番64-8607-47 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工 トラスコ品番206-8644 質量(kg)20.3 半透明 容量(L)18 規格JIS A2種相当 pH8.3(20倍液) 主成分合成潤滑剤 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-45 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
22,980 税込25,278
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6042 質量(kg)17.6 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.5(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-43 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
28,980 税込31,878
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般 トラスコ品番206-8643 質量(kg)17.5 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH8.7(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-44 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
29,980 税込32,978
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。 トラスコ品番215-6043 質量(kg)17 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.8(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 危険等級 アズワン品番64-8607-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
23,980 税込26,378
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6044 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.2(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 アズワン品番64-8607-42 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様エマルション型 トラスコ品番432-9562 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 主成分精製鉱物油 危険物の類別非危険物
1缶
19,980 税込21,978
当日出荷