絞り込み
ブランド
内容量(L)
粘度
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 切削油

464件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
固形ワックス IKURATOOLS(育良精機)固形ワックスIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250危険物の類別非危険物
切削油 レヂトン切削油レヂトン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ フックスジャパン油性切削・研削油 エコカット 700シリーズフックスジャパン
19,980税込21,978
1個(20L)
当日出荷
仕様銅板活性度:4トラスコ品番859-0895淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)32危険物の性状非水溶性
サンライト MC-5 出光NTGサンライト MC-5出光NTG
17,980税込19,778
1缶(20L)
5日以内出荷
冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。 鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。 液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH9.4引火点(℃)なし外観(希釈液)青色透明動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)32.0(25℃)
水溶性切削液(ソリューション) モノタロウ水溶性切削液(ソリューション)モノタロウ(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
アルマレッジ230 カストロールアルマレッジ230カストロール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
翌々日出荷
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工容量(L)20希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)pH8.9(@5%)密度(g/cm3)0.93(@15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明外観(希釈液)乳白色表面張力(dyn/cm@10%)29濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
25,980税込28,578
1缶(20L)
13日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に容量(L)20容器仕様動粘度 at40℃19(mm3/sec)引火点(℃)176密度(g/cm3)(15℃)0.881適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相L1.0JIS分類N1種3号危険物の性状非水溶性
スーパーオイル オノマシンスーパーオイルオノマシン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
カストロール シンタイロ カストロールカストロール シンタイロカストロール
32,980税込36,278
1缶(20L)
翌々日出荷
適合切削加工:鋳鉄、低~中合金鋼、高合金鋼~ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄容量(L)20pH(5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0外観原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明係数濃度換算:1.6危険物の類別非危険物
カストロール シンタイロ CR90 カストロールカストロール シンタイロ CR90カストロール
36,980税込40,678
1缶(20L)
翌々日出荷
超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)20pH8.9密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(研削加工)2~5%
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
超切削オイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超切削オイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,198税込4,618
1本(1L)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス専用切削油 関西石油製品販売ステンレス専用切削油関西石油製品販売
32,980税込36,278
1缶(18L)
翌々日出荷
ステンレス専用切削油ステンレス鋼に特化した植物油配合の高潤滑による切削性・洗浄性・防錆性に優れた商品。
危険物の類別非危険物
クーラントインヒビター アキュラクーラントインヒビターアキュラ
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
試料切断機、マイクロカッターの循環冷却システム用掘削液です。循環ポンプ式の冷却システムを備えた切断機にご使用ください。切断を滑らかにして装置の錆び付きを防止します。水性です。推奨配合比 : 水10 : 当液 1
危険物の類別非危険物
マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)扶桑精機
34,980税込38,478
1缶
14日以内出荷
精製鉱物油です。静電効果によるもやつき防止です。有害な添加物を含まないです。切削性が良いです。
用途切削オイル。鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。トラスコ品番810-5262材質精製鉱物油容量(L)18粘度精製鉱物油:27.11危険物の類別非危険物
1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ1.0L ネジ加工・切削オイルエスコ
1,650税込1,815
1個(1個)
翌々日出荷
不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
アンカールーブG-771 佐鳴(さなる)アンカールーブG-771佐鳴(さなる)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。トラスコ品番857-2340材質主成分:水、潤滑油添加剤淡い緑容量(mL)500危険物の類別非危険物
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリングプレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)旭エンジニアリング
29,980税込32,978
1缶(4L)
8日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)危険物の性状非水溶性
水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング水溶性切削油消泡剤旭エンジニアリング
25,980税込28,578
1缶(3.8kg)
7日以内出荷
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.38MB)
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
メカクリーンカットCA1 日本メカケミカルメカクリーンカットCA1日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(20L)
3日以内出荷
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)140(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.0(原液)表面張力(mN/m)30(20倍液)摩擦係数0.12(20倍液)耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
メカクリーンカットEM-MAX 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-MAX日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(20L)
3日以内出荷
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH9.2(原液)、9.4(20倍液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)390(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)34(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
pH調整剤V-1 日本メカケミカルpH調整剤V-1日本メカケミカル
5,498税込6,048
1個(1L)ほか
3日以内出荷
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整成分アルカリ剤、水 他pH12.5(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
カッティングオイルKUL-8 ニコテックカッティングオイルKUL-8ニコテック
20,980税込23,078
1缶(18L)
翌々日出荷
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。
用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
タッピングオイルA 友和タッピングオイルA友和(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(4L)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ 大東精機ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ大東精機
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
高性能、高い耐腐敗性を有する
用途軽量形鋼・束ね切りタイプシンセティック容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ フックスジャパン水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJフックスジャパン
19,980税込21,978
1缶
翌々日出荷
質量(kg)19.3危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
27,980税込30,778
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業金属加工用油剤 マイクロカットGスターカット工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
リライアソル C-N(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-N(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、特に鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 消泡性が優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の一般用研削加工や精密仕上げ研削加工などpH9.8使用希釈倍率鉄鋼材料の研削加工:30~50倍外観【原液】微黄色透明、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06表面張力(mN/m)48(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル E-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色密度(g/cm3 at15℃)0.95表面張力(mN/m)33.7(25℃)pH9.9耐食性変色なし(室温/48H)鋼板使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC フックスジャパン油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JCフックスジャパン
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
防腐性に優れています。切削性に優れています。 塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に容量(L)18pH9.6(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)70/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.96JIS分類A2種1号相当
サンカット EFD-5N 出光NTGサンカット EFD-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ フックスジャパン油性切削・研削油エコカット HFNシリーズフックスジャパン
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷
優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー タイムケミカル微量噴射用切削油 ハイカットスーパータイムケミカル
59,980税込65,978
1ケース(5L×4缶)ほか
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル扶桑精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
切削油