絞り込み
内容量(L)
ブランド
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • 水溶性切削油 AZ(エーゼット)

    水溶性切削油

    AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
    用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 切削油 ホーザン

    切削油

    ホーザン(4件のレビュー)
    489税込538
    1個(30mL)
    当日出荷
    金属加工に欠かせない便利な切削油 金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。 加工する部分に塗ってご使用ください。 非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
    容量(mL)30アズワン品番64-5106-67危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)
    4,798税込5,278
    1缶
    当日出荷
    低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
    用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス用ドリルオイル AZ(エーゼット)

    ステンレス用ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    549税込604
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
    用途ステンレス材の切削加工成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    鉄工用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本(100mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水溶性研磨液 AZ(エーゼット)

    水溶性研磨液

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
    用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶
    当日出荷
    JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
    用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 切削油 月光(小) ビックツール

    切削油 月光(小)

    ビックツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切削抵抗の削減、加工時間の短縮、工具寿命の延長を実現します
    用途ドリルでの穴あけ、タップでのネジ切りなど切削作業全般に。トラスコ品番134-5845危険物の類別非危険物
  • 切削油2L缶 日東工器

    切削油2L缶

    日東工器(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(2L)
    当日出荷
    優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
    適合アトラエースシリーズトラスコ品番283-6858質量(kg)2容量(L)2危険物の類別非危険物
  • アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤 エーピー・コーポレーション

    アクアナイン 水溶性切削油腐敗防止剤

    エーピー・コーポレーション(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
    使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性研削液ファインクール 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1.8L)ほか
    当日出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 エヌエスケミカル

    水溶性切削油

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個(2L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
    用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
  • プロ用切削油 BOLL

    プロ用切削油

    BOLL(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶
    当日出荷
    地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
    用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじ切りオイル白 アサダ

    ねじ切りオイル白

    アサダ(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
    用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
  • カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)

    カッティングオイル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
    用途上水道管専用ねじ切り油種別上水道管用褐色引火点(℃)164粘度19.19危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9374
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • 切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    3,698税込4,068
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
    用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール21

    平和テクニカ
    6,998税込7,698
    1缶(1.8L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
  • プロ用ドリリング&タッピング BOLL

    プロ用ドリリング&タッピング

    BOLL(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
    寸法(mm)H230×W86×D75淡黄色透明質量(g)930容量(L)1希釈倍率希釈しない引火点(℃)100以上粘度ISO12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.88危険物の性状非水溶性
  • 非鉄金属専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)

    非鉄金属専用タップ・ドリルオイル

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
    用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン

    油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

    フックスジャパン
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
    用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • スミコーウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。 鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。トラスコ品番123-2975容量(mL)300適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ネジ切り機用オイル TRUSCO

    ネジ切り機用オイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ネジ切り機用オイルです。
    付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1容器ボトル主成分硫酸ニッケル、リン酸、水粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ 大東精機

    ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ

    大東精機
    13,980税込15,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    高性能、高い耐腐敗性を有する
    用途軽量形鋼・束ね切りタイプシンセティック容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
  • 水溶性切削油剤 スターカット工業

    水溶性切削油剤

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • 超切削オイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    超切削オイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モリタッピングオイル TRUSCO

    モリタッピングオイル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(1L)
    3日以内出荷
    モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
    用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • メッキンクリーナT ノーブランド

    メッキンクリーナT

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
    あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
    用途滅菌フラッシング剤成分殺菌剤、防カビ剤、水使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ねじ切りオイル赤 アサダ

    ねじ切りオイル赤

    アサダ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
    用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーナーカットエース ヤナセ製油

    クリーナーカットエース

    ヤナセ製油
    5,798税込6,378
    1本(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
    用途例上水道管用ネジ切り加工専用適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • セブンカット ヤナセ製油

    セブンカット

    ヤナセ製油
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
    用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
  • 水溶性タッピングオイル オリック

    水溶性タッピングオイル

    オリック
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。 プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。 SUSの加工に威力切削速度アップ!
    用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用容量(mL)420タイプ水性対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
  • 植物性切削油 サスがレボー レプコ

    植物性切削油 サスがレボー

    レプコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(0.34L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。
    用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。使用温度範囲0~150℃主成分植物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • 切削液 0.5L 日東工器

    切削液 0.5L

    日東工器
    3,500税込3,850
    1缶
    当日出荷
    CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
    用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
切削油