絞り込み
ブランド
内容量(L)
粘度
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 切削油

464件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル) 扶桑精機タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
油性タイプです。 潤滑性が高いです。
トラスコ品番810-6067質量(kg)18危険物の類別非危険物
タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル) 扶桑精機タップタッチオイル FUSO631F-18(無洗浄乾燥型、18リットル)扶桑精機
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
無洗浄乾燥タイプです。 液が蒸発し、油分が残らないです。 洗浄時間を省き、作業時間の短縮につながります。
トラスコ品番810-5171質量(kg)18危険物の類別非危険物
リライアソルS-B ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソルS-BENEOS(旧:JXTGエネルギー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 起泡性が小さく、消泡性にも優れます。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。pH値9.7JIS規格A1種2号に相当使用希釈倍率(切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄色外観(希釈液)淡白色透明密度(g/cm3 at15℃)1.03表面張力(mN/m)33.6(25℃)
ファインクール SMV ノーブランドファインクール SMVノーブランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン
サルクラット SX-350 協同油脂サルクラット SX-350協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
ユニカットジネン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
59,980税込65,978
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。 切削性が優れています。 環境適合性が優れている生分解性切削油です。 安定性が優れています。
モリタッピングオイル 4L TRUSCOモリタッピングオイル 4LTRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番122-8641材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤質量(kg)4黒灰色容量(L)4使用温度範囲100℃以下適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
セブンカット ヤナセ製油セブンカットヤナセ製油
31,980税込35,178
1缶(20L)
10日以内出荷
水溶性切削油希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg TDT(田野井)#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kgTDT(田野井)
11,980税込13,178
1缶(4kg)
欠品中
熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ダフニーミルクール 出光興産ダフニーミルクール出光興産
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9376色(ASTM)L1.0
コスモ クリーンカット AN200 コスモ石油コスモ クリーンカット AN200コスモ石油
15,980税込17,578
1缶(18L)
3日以内出荷
中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に容量(L)18引火点(℃)220流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:20.14危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8658色(ASTM)0.5脂肪油分(%)10危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YK101 コスモ石油コスモ クリーンクール YK101コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18外観黄褐色危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.2希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31密度(g/cm3 at15℃)0.9697耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
ユニカット SW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(16L)
8日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工適合SUS、鋼、銅、銅合金容量(L)18引火点(℃)160外観黄色透明粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工適合非鉄金属、鋳鉄容量(L)18引火点(℃)260外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
アルミ合金に対する防食効果に優れております。 被削材質を選びません。防腐性に優れています。塩素フリー。
用途アルミ合金の切削加工。一般鋼材や特殊鋼の切削加工容量(L)18pH8.9(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色エルマジョン動粘度(mm2/s)52/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A1種2号相当
カストロール シンタイロ 9918 カストロールカストロール シンタイロ 9918カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L)20pH7.7外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
リライアソル E-BA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-BAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。 独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍pH9.1外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.94表面張力(mN/m)32(25℃)
タッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kg エムーゲ・フランケンタッピングペースト No.6+ PASTE 4.5Kgエムーゲ・フランケン
83,980税込92,378
1個(4.5kg)
13日以内出荷
転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L危険物の性状非水溶性
タッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kg エムーゲ・フランケンタッピングペースト No.6+ PASTE 0.45Kgエムーゲ・フランケン
8,798税込9,678
1個(0.45kg)
13日以内出荷
転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
タッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kg エムーゲ・フランケンタッピングペースト No.6+ PASTE 0.26Kgエムーゲ・フランケン
6,198税込6,818
1個(0.26kg)
13日以内出荷
転造タップ加工に最適なペーストです。横型機での大径ねじ加工や通り穴の加工に特に適しています。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)0.26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kgエムーゲ・フランケン
58,980税込64,878
1個(5kg)
12日以内出荷
1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)5危険物の類別非危険物
タッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル エマルジョン No.3+ 20Kgエムーゲ・フランケン
189,800税込208,780
1個(20kg)
12日以内出荷
1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)20危険物の類別非危険物
タッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル エマルジョン No.3+ 1Kgエムーゲ・フランケン
12,980税込14,278
1個(1kg)
13日以内出荷
1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)1危険物の類別非危険物
タッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル エマルジョン No.3+ 10kgエムーゲ・フランケン
99,980税込109,978
1個(10kg)
12日以内出荷
1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途ほとんど全ての被削材にタイプクロロフリー容量(kg)10危険物の類別非危険物
タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 5Kgエムーゲ・フランケン
40,980税込45,078
1個(5kg)
12日以内出荷
転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.3L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 20Kgエムーゲ・フランケン
129,800税込142,780
1個(20kg)
12日以内出荷
転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量21.3L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 1Kgエムーゲ・フランケン
9,998税込10,998
1個(1kg)
13日以内出荷
転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.06L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.5+ HIGH ALLOY 10Kgエムーゲ・フランケン
70,980税込78,078
1個(10kg)
12日以内出荷
転造タップ加工に最適なオイルです。エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途難削材用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.6L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kgエムーゲ・フランケン
38,980税込42,878
1個(5kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kgエムーゲ・フランケン
119,800税込131,780
1個(20kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23.2L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.4+ NON FERROUS 1Kgエムーゲ・フランケン
9,598税込10,558
1個(1kg)
13日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.16L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.4+ NON FERROUS 10Kgエムーゲ・フランケン
67,980税込74,778
1個(10kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量11.6L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.2+ CAST IRON 5Kgエムーゲ・フランケン
40,980税込45,078
1個(5kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.2+ CAST IRON 20Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.2+ CAST IRON 20Kgエムーゲ・フランケン
129,800税込142,780
1個(20kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23.2L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.2+ CAST IRON 1Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.2+ CAST IRON 1Kgエムーゲ・フランケン
9,998税込10,998
1個(1kg)
13日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1.16L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.2+ CAST IRON 10Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.2+ CAST IRON 10Kgエムーゲ・フランケン
70,980税込78,078
1個(10kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋳鉄用タイプクロロフリー容量(kg)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量11.6L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.1+ STEEL 5Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.1+ STEEL 5Kgエムーゲ・フランケン
38,980税込42,878
1個(5kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.26L危険物の性状非水溶性
タッピングオイル No.1+ STEEL 20Kg エムーゲ・フランケンタッピングオイル No.1+ STEEL 20Kgエムーゲ・フランケン
119,800税込131,780
1個(20kg)
12日以内出荷
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。
用途鋼用タイプクロロフリー容量(kg)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量21L危険物の性状非水溶性
切削油