絞り込み
ブランド
内容量(L)
粘度
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切削油

464件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶性ミスト切削油 旭エンジニアリング水溶性ミスト切削油旭エンジニアリング
14,980税込16,478
1缶(4L)
7日以内出荷
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)
水溶性切削性能向上剤 旭エンジニアリング水溶性切削性能向上剤旭エンジニアリング
24,980税込27,478
1缶(3.8L)
4日以内出荷
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。 塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。 特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。 本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。内容量(L)3.8引火点(℃)238臭気無臭外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3800mL粘度(mm2/s)380(25℃.)密度(g/cm3 at15℃)1.04RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)危険物の性状非水溶性
メカエコタップⅡ 日本メカケミカルメカエコタップⅡ日本メカケミカル
2,498税込2,748
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分植物油脂引火点(℃)300外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)41(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.92(原液)摩擦係数0.1耐荷重(kg/cm2)6(原液)
メカスーパータップ 日本メカケミカルメカスーパータップ日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)引火点(℃)150外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.96(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)危険物の性状非水溶性
セラファインW-200 日本メカケミカルセラファインW-200日本メカケミカル
30,980税込34,078
1個(20L)
3日以内出荷
砥粒沈降性に優れ、抑泡型の潤滑油剤
用途セラミックの微細、研削加工成分特殊防錆剤、他容量(L)20pH9.2(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.3(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)51(50倍液)摩擦係数0.18(50倍液)耐荷重(kg/cm2)4.5(30倍液)
メカクールカットHM-3 日本メカケミカルメカクールカットHM-3日本メカケミカル
28,980税込31,878
1個(20L)
3日以内出荷
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工成分特殊防錆剤、他容量(L)20pH9.1(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)6(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)46(50倍液)摩擦係数0.14(50倍液)耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
メカクールカットSD-7A 日本メカケミカルメカクールカットSD-7A日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(20L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他容量(L)20pH9.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)42(50倍液)摩擦係数0.11(50倍液)耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
メカクールカットW-GC3 日本メカケミカルメカクールカットW-GC3日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(20L)
3日以内出荷
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH8.3(原液)外観淡黄色微濁液体動粘度(mm2/s)7(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)34(50倍液)摩擦係数0.13(50倍液)耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
メカクリーンカットAS-50T 日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T日本メカケミカル
34,980税込38,478
1個(20L)
3日以内出荷
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他容量(L)20pH8.9(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)21(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)37(15倍液)摩擦係数0.12(15倍液)耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
メカクリーンカットEM-700 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(20L)
3日以内出荷
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH8.9(原液)、9.2(20倍液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)260(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.94(原液)表面張力(mN/m)35(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
メカテンAL 日本メカケミカルメカテンAL日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他容量(L)5pH8.9(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
メカテンCU 日本メカケミカルメカテンCU日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH8.5(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
バイオアウト#140 日本メカケミカルバイオアウト#140日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(5L)
3日以内出荷
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他容量(L)5引火点(℃)21外観淡褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)18(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量5000mL比重(at15℃)0.93(原液)危険物の性状水溶性
メカミストカットEX 日本メカケミカルメカミストカットEX日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(4L)ほか
3日以内出荷
セミドライミスト加工用潤滑油
用途ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他引火点(℃)180外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)11(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.94摩擦係数0.15耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
メカEDクールB-3 日本メカケミカルメカEDクールB-3日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)ほか
3日以内出荷
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用)pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカEDクールB-1 日本メカケミカルメカEDクールB-1日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(10L)ほか
3日以内出荷
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤pH8.9(原液/15℃)比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液)外観褐色液体動粘度(mm2/s)68(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
メカGPカット#1000 日本メカケミカルメカGPカット#1000日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(20L)
3日以内出荷
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途グラファイト・鉄の切削加工一般成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他容量(L)20pH7.9(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)8.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)摩擦係数0.11(15倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)14.0(15倍希釈液)
水溶性切削油(ソリューソン) 旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)旭エンジニアリング
44,980税込49,478
1缶(18L)
翌々日出荷
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
カッティングオイルGF ニコテックカッティングオイルGFニコテック
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)ハイパータッピングエリート鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
芯取油ミスノンCE ナガタ芯取油ミスノンCEナガタ
12,980税込14,278
1缶(18L)
9日以内出荷
加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。
用途レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油容器18L缶透明動粘度 at40℃4.9容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
マリーンカット ナガタマリーンカットナガタ
23,980税込26,378
1缶(18L)
9日以内出荷から11日以内出荷
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶RoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
塩素フリータッピングオイル 友和塩素フリータッピングオイル友和
5,998税込6,598
1本(1L)
5日以内出荷
塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ダイナミックカット(切削液) EM 大東精機ダイナミックカット(切削液) EM大東精機
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
低速・重削材に適合、アルミ切断にも
用途難削材・広幅材タイプエマルジョン容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
ダイナミックカット(切削液) GT 大東精機ダイナミックカット(切削液) GT大東精機
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす
用途難削材タイプソリュブル容量(L)20危険等級危険物の類別第一類危険物の品名亜硝酸塩類危険物の性状第3種
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
33,980税込37,378
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
33,980税込37,378
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
28,980税込31,878
1缶(18L)
9日以内出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
29,980税込32,978
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
37,980税込41,778
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
56,980税込62,678
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
3日以内出荷
冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
水溶性研削油剤 スターカット工業水溶性研削油剤スターカット工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スターカット工業金属加工用油剤スターカット工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業金属加工用油剤 スペシャルエクシードスターカット工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
水溶性切削液 IKURATOOLS(育良精機)水溶性切削液IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
ソリューションタイプ
容量(L)2危険物の類別非危険物
ダフニーアルファクール EX-1 出光興産ダフニーアルファクール EX-1出光興産
21,980税込24,178
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9104色(ASTM)0.5
リライアソル C-B(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工にpH10.1使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.03表面張力(mN/m)37.3(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
リライアソル S-UA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-UA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体密度(g/cm3 at15℃)0.98表面張力(mN/m)29.7(25℃)pH9.3耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
切削油