絞り込み
ブランド
内容量(L)
粘度
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 切削油

464件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
リライアソル S-BA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工pH9.4使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)35.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
リライアソル E-P(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工pH9.3使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.99表面張力(mN/m)34.6(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
サンカット SA-200NL 出光NTGサンカット SA-200NL出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(3%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】乳白色エルマジョン動粘度(mm2/s)【原液】85(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.4(25℃)
サンライト MC-300M 出光NTGサンライト MC-300M出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度)容量(L)20pH9.5外観【希釈液】淡黄色半透明動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)38.3(25℃)
コスモ クリーンカット CP320 コスモ石油コスモ クリーンカット CP320コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
中程度の粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に容量(L)18引火点(℃)198流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:31.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9074色(ASTM)L7.5脂肪油分(%)14.7硫黄分(%)1.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)フックスジャパン
21,980税込24,178
1缶(20L)
当日出荷
低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
リライアソル S-PA(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソル S-PA(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
切削性能に優れています。 耐腐食性に優れ、べた付きを防止します。 さび止め性に優れています。 環境に配慮した商品。 消包性に優れています。
用途アルミ合金、炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。仕様あわだち性(24℃):1mlpH9.3使用希釈倍率アルミ合金、鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(被削材や加工条件により調整)密度(g/cm3)(15℃)0.94外観(原液)黄褐色液状、(希釈液)乳白色液体危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板、A1板、Cu板:変化なし
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1本(200L)
8日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。 さび止め性に優れています。 消ほう性に優れています。 耐腐敗性に優れています。
用途一般鋼材、鋳鉄、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しております。仕様あわだち性(24℃):0mlpH9.3JIS規格JIS A1種1号密度(g/cm3)(15℃)0.93外観(原液)淡黄色液状、(希釈液)白色乳化液危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(25℃)33耐食性(室温、48h)鋼板:変化なし
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
229,800税込252,780
1本(200L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、摩擦調整剤を配合した油脂系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤です。合成油を使用しているため、加工性に優れ、低粘度でありながら、高引火点化を達成しています。リライアカット FE-P25は、銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い加工に対応でき、マシニングンセンター、自動盤加工など潤滑性が必要な加工に最適です。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料の汎用切削加工成分潤滑油基油、潤滑油添加剤引火点(℃)278 (COC)外観淡黄色流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)24.15(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.902色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.43銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>90mass硫黄分(%)0mass
ハンディーオイル ドリリング BOLLハンディーオイル ドリリングBOLL
539税込593
1箱(100mL)
翌々日出荷
ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルスター225用 切削油 ミスターマイスターフルスター225用 切削油ミスターマイスター
3,698税込4,068
1本(1000mL)
7日以内出荷
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
アルミ合金の加工用として開発した商品です。 アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。 洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工容量(L)18pH8.8外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明動粘度(mm2/s)47危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.97JIS分類A2種1号相当
サンカット EF-20 出光NTGサンカット EF-20出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N4種8号相当引火点(℃)178外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-10 出光NTGサンカット EF-10出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。容量(L)20規格JIS N4種7号相当引火点(℃)174外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-20N 出光NTGサンカット EFA-20N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)168外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)19.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFA-13N 出光NTGサンカット EFA-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。容量(L)20規格JIS N3種8号相当引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
サンカット EFC-30N 出光NTGサンカット EFC-30N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。 炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20引火点(℃)212外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)29.3(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-15N 出光NTGサンカット EFD-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)186外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EFD-10N 出光NTGサンカット EFD-10N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)164外観黄褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-32N 出光NTGサンカット EF-32N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
6日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。容量(L)20規格JIS N2種3号相当引火点(℃)220外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)31.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-25N 出光NTGサンカット EF-25N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-15N 出光NTGサンカット EF-15N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄の一般切削加工。鋼・合金鋼・非鉄金属のホブ加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)174外観茶褐色透明危険等級動粘度(mm2/s)14.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L5.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-13N 出光NTGサンカット EF-13N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。容量(L)20規格JIS N3種3号相当引火点(℃)176外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)13.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
サンカット EF-7N 出光NTGサンカット EF-7N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。容量(L)20引火点(℃)150外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)6.8(40℃)色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
サンカット EF-5N 出光NTGサンカット EF-5N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
11日以内出荷
低粘度なので浸透性および洗浄性が良く、切屑除去性が優れています。 不活性タイプなので鋼はもちろん、銅合金等の非鉄金属の加工にも使用できます。
用途自動盤による鋼・非鉄金属の小物部品の精密加工。ホーニング加工・研削加工。ラップ加工。容量(L)20規格JIS N1種1号引火点(℃)146危険等級動粘度(mm2/s)5.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
サンライト TC-200A 出光NTGサンライト TC-200A出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
サンライト TC-100 出光NTGサンライト TC-100出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種1号相当pH8.8引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)33.3(25℃)
サンライト MC-350A 出光NTGサンライト MC-350A出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH9.0引火点(℃)なし外観(希釈液)淡黄色半透明危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.7(25℃)
サンライト MC-300 出光NTGサンライト MC-300出光NTG
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。 洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。 消泡性が良好で、作業性に優れます。 防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。 使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm)容量(L)20pH9.63外観(希釈液)淡黄色半透明危険物の類別非危険物
サンカット SA-100P 出光NTGサンカット SA-100P出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)113危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)36.7(25℃)
サンカット SM80 出光NTGサンカット SM80出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20規格JIS A1種1号相当pH9.5引火点(℃)なし外観(希釈液)乳白色エマルション動粘度(mm2/s)109(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)34.0(25℃)
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20フックスジャパン
99,980税込109,978
1缶(20L)
7日以内出荷
生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SPフックスジャパン
26,980税込29,678
1缶(20L)
翌々日出荷
一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP フックスジャパン水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SPフックスジャパン
28,980税込31,878
1缶(20L)
翌々日出荷
切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
ユシローケンFGC870W ユシロ化学工業ユシローケンFGC870Wユシロ化学工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソートラスコ品番768-4410材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤淡黄色透明容量(L)18倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)危険物の類別非危険物
カストロール シンタイロ 9913 カストロールカストロール シンタイロ 9913カストロール
39,980税込43,978
1缶(20L)
翌々日出荷
航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L)20pH7.3密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 旭エンジニアリング微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶旭エンジニアリング
31,980税込35,178
1個(3.785kg)
5日以内出荷
トラスコ品番118-7101透明粘度(cSt)10.65(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L危険物の性状非水溶性
マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル扶桑精機
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5073材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)18危険物の類別非危険物
マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル扶桑精機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5071材質精製天然植物油脂質量(kg)18危険物の類別非危険物
マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
精製天然植物油脂です。 人体、環境に無害です。 無臭です。
用途バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤粘度【精製天然植物油脂】41.77トラスコ品番810-5070材質精製天然植物油脂質量(kg)4危険物の類別非危険物
切削油