熱処理油/熱媒体油 :「加熱媒体」の検索結果
各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
容量(L)200
引火点(℃)214(開放式)
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
密度(g/cm3 at15℃)0.863
色(ASTM)L0.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。