ユニプロット PC-100L日本油化工業¥14,980税込¥16,478
1缶(16.8L)
3日以内出荷
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液)主成分亜硝酸ナトリウム引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5密度(g/cm3)1.31(15℃)外観淡黄色液体危険物の類別非危険物反応アルカリ性総質量(kg)23.6