錆止め油 :「容器 缶」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
0.42(4)
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分石油系溶剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観緑色液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.69(原液)
危険物の性状非水溶性
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料)
電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート)
屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止
木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与
成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.71(原液)
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆)
機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆)
工具(潤滑、防錆)
電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)
成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
外観淡黄色微濁液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.73(原液)
危険物の性状非水溶性
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他
容量(mL)420
容器エアゾール缶
引火点(℃)22
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.75(原液)
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。