錆止め油 :「添加剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)51 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカオイル#300HF
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)44 外観淡褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

B-Z068-300ml メカロイヤルコート 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカロイヤルコート
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆 成分植物油、防錆添加剤、溶剤 容量(mL)300 引火点(℃)122 外観淡黄色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 比重(at15℃)094 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルH-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)80 外観褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

日本メカケミカルドライモールF-3
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆) 成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.73(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)