「内容量(L)」から絞り込む
BONDERITE C-SO VR4870-2BLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)9日以内出荷
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~
コスモタービンコスモ石油ルブリカンツ税込¥15,378¥13,980