ロックタイト 超強力防水スプレー長時間LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,978
1セット(420mL×2本)
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(123件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(28g)ほか
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金色銅使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(64件のレビュー)当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,758
1セット(420mL×2本)
当日出荷
水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚適合用途衣類・布製品、レイングッズ主成分フッ素樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
フリーズ&リリースLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(20件のレビュー)当日出荷
ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等色黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイルトラスコ品番445-2101危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
さび落としLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)当日出荷
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。対応材質鉄付属品サビ止め油トラスコ品番378-3936色半透明主成分リン酸危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量0.003L/0.1L危険物の性状非水溶性/水溶性
超強力防水スプレー (靴用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)当日出荷
革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。
通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。
使用により汚れがつきにくくなります。
逆さ噴きOK
適合用途皮革製品仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
LOCTITE アンチシーズ シルバースティクLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
アンチシーズ フードグレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
アンチシーズHDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム色灰質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315トラスコ品番418-8187危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
LOCTITE 55LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
LOCTITE シルバーアンチシーズ 767LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1本(340g)ほか
当日出荷
アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。
金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。
極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ハイクラス防水スプレー 撥LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。トラスコ品番267-0593危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)翌々日出荷
ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。色黒容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト色銅質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
ロックタイトML-11LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。
金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。
2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。
臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。
用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。
その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。トラスコ品番497-4611容量(mL)360危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00018L危険物の性状水溶性
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHDLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。色黒質量(g)600主成分グラファイト/フッ化カルシウム使用温度範囲(℃)-29~1315仕様ペースト状トラスコ品番332-8911適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー(抗菌機能付き)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.266L使用可能目安1本で傘約3.6本分危険物の性状非水溶性
アンチシーズNー5000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
用途1315℃までの腐食性の強い環境。
第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
BONDERITE C-SO VR4870-2BLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)9日以内出荷
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。仕様防錆力△、置換力○使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。容量(L)18pH化学的中性外観微乳白色・透明・液状危険等級Ⅲ溶剤石油系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FREKOTE HMT-2JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥47,980税込¥52,778
1箱(420mL×12本)
9日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)欠品中
高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525色灰使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器缶主成分ニッケル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
毒劇物非該当です。
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。
ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。
摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。
使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。
粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。
石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。
各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10色灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物
アンチシーズ N-7000LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)4日以内出荷
高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。
原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。
原子炉バルブステムの潤滑。
化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503色灰質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
アンチシーズ N-1000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌日出荷
最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。
塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。
硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490色銅質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
LOCTITE SF 7063LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥28,980税込¥31,878
1箱(400mL×12本)
9日以内出荷
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)9日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE LB 771LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥56,980税込¥62,678
1箱(453.6g×10本)
9日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
BONDERITE C-AK S KLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)23日以内出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応
LOCTITE SOLVO RUSTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥38,980税込¥42,878
1箱(343g×12本)
9日以内出荷
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。色淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3