2ページ目: 錆止め油

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
CP-3G 日本メカケミカルCP-3G日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かるサラっとした低臭気、べたつきの無い極薄軟質防錆剤。防錆期間は約1年
用途鉄系ワ-クの屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.78危険物の性状非水溶性
プレルエポ 日亜ペイントプレルエポ日亜ペイント
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありましたしかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありましたそのような問題点を解決した一液の錆止め塗料ですさらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています
用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成特殊エポキシ変性アルキッド
メカオイル湯SEN-60 日本メカケミカルメカオイル湯SEN-60日本メカケミカル
9,598税込10,558
1個(4L)ほか
3日以内出荷
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メカヒビター#31 日本メカケミカルメカヒビター#31日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(5L)ほか
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH8.3(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
H-CP-4000 日本メカケミカルH-CP-4000日本メカケミカル
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)80外観褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)8.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイル#300HF 日本メカケミカルメカオイル#300HF日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆成分石油系溶剤、防錆添加剤 他容量(L)18引火点(℃)44外観淡褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)3.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカオイルライト 日本メカケミカルメカオイルライト日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(18L)
3日以内出荷
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
メカファインコートM-2 日本メカケミカルメカファインコートM-2日本メカケミカル
3,198税込3,518
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.71(原液)危険物の性状非水溶性
ドライモールR-3 日本メカケミカルドライモールR-3日本メカケミカル
3,698税込4,068
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)22外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
メカヒビター#23 日本メカケミカルメカヒビター#23日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(5L)ほか
3日以内出荷
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。成分特殊アニオン系有機化合物pH8.1以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカヒビター#325 日本メカケミカルメカヒビター#325日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン)pH11.7(原液)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)58(5%溶液)
メタルオールIH-A 日本メカケミカルメタルオールIH-A日本メカケミカル
12,980税込14,278
1個(5L)
3日以内出荷
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。 水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。 防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。 鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。 防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH9.0以下(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)54(5%溶液)
メカプルーフW-91 日本メカケミカルメカプルーフW-91日本メカケミカル
21,980税込24,178
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
ラスレスト#60 日本メカケミカルラスレスト#60日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(5L)
3日以内出荷
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止成分ホスホン酸塩容量(L)5pH10.1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.24(原液)表面張力(mN/m)71(5%溶液)
メタルオール 日本メカケミカルメタルオール日本メカケミカル
21,980税込24,178
1缶(10L)ほか
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ノックスーEW(クリヤー) ノックスノックスーEW(クリヤー)ノックス
27,980税込30,778
1缶(16kg)
9日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー) ノックスノックスーEW(錆・グレー)ノックス
31,980税込35,178
1缶(16kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ハイサビラーズ ノックスハイサビラーズノックス
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フォームガード ノックスフォームガードノックス
21,980税込24,178
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
浸透オイルスーパーグリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
87,980税込96,778
1缶(18L)
5日以内出荷
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止透明特性浸透性使用温度範囲(℃)-30~150容器主成分鉱油+特殊防錆油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷
水置換性に優れています前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れています従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。引火点が高めです溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。短期防錆性能を有しています厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系(金属分不含有)です。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れています有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れています最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
用途各種機械部品、精密機械部品など仕様湿潤試験(A級保持時間)h:360以上引火点(℃)(PM)81膜厚(μm)<1.0水置換性合格塗膜状態半乾燥性、透明膜防錆可能年月目安:1週間危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.796色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
5日以内出荷
指紋除去性に優れている金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。洗浄性に優れている従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が高い引火点が90℃と高い洗浄油です。短期防錆性能を有している厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系(金属分不含有)である。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。脱脂性が優れている有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。作業性に優れている最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。環境に配慮しているバリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など仕様さび止め期間(目安):1週間、指紋除去性:合格、湿潤試験(A級保持時間)h:360以上、金属腐食性:合格引火点(℃)(COC)90膜厚(μm)<1.0水置換性合格塗膜状態透明膜危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.9危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.8色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
5日以内出荷
防錆性能が優れているアンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。引火点が高い溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。拭取り性に優れている防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属腐食防止性に優れている金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。酸化安定性に優れている防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。環境に配慮しているバリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用仕様塩水噴霧試験h:96以上、湿潤試験h:1,200以上引火点(℃)(PM)96膜厚(μm)目安:5~20密度(g/cm3)0.841水置換性合格外観黄褐色不透明粘度(mPa・s)見かけ(25℃):28防錆可能年月目安:1年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
金属加工部品に付着した指紋や腐食因子を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきが低減します。引火点が90℃と高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日滞留したり、移動、搬送する時に錆が発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など仕様指紋除去性:合格、金属腐食:合格引火点(℃)90膜厚(μm)<1.0湿潤性360h以上(A級保持時間)水置換性合格塗膜状態半乾燥性、透明膜防錆可能年月1週間 (目安)危険等級動粘度(mm2/s)1.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.8色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
5日以内出荷
溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。25℃で半固体(グリース状)のため、消防法上は可燃性固体類に分類されます。40℃程度に加熱すると液状となるため、スプレーでの塗布も可能となります。また、防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。黄銅、銅、アルミニウム、亜鉛などの金属に対して優れた腐食防止性を発揮します。防錆被膜が硬くなると、被膜にき裂が入り、さびやすくなったり潤滑性がなくなったりします。アンチラストテラミ LS-PHは被膜が硬くなることはなく、また酸化安定性に優れているため被膜内での腐食などの発生が防止されます。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型などの長期防錆用引火点(℃)103塩水噴霧96h以上(A級保持時間)膜厚(μm)30~40湿潤性1200h以上(A級保持時間)水置換性合格外観褐色、半固体粘度(mPa・s)34500[見かけ粘度 (25℃)]防錆可能年月1年(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類密度(g/cm3 at15℃)0.873
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
5日以内出荷
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用された場合など、金属加工部品に残存する水分を除去する性能が優れています。これらの除去を目的に使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗りや吹き付けでは除去性が低下します。従来の炭化水素系溶剤と同等の洗浄性を有しています。また、使用後のべたつきも低減します。溶剤を用いた商品ですが、引火点が比較的高い洗浄油です。厳選された防錆剤の働きにより、優れた防錆性能を発揮します。洗浄後の部品を週末などの工場停止で2~3日保管したり、移動、搬送する時にさびが発生しません。無灰系の添加剤を使用しているため、塗布後の部品に熱処理や溶接を施しても部品表面に灰分が析出せず、変色が起こりません。有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。最適な量の防錆剤を配合し、ワックスなどの造膜剤を使用していないため、精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。バリウム系添加剤や有機溶剤中毒予防規則に該当する溶剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など引火点(℃)81膜厚(μm)<1.0湿潤性360h以上(A級保持時間)水置換性合格塗膜状態半乾燥性、透明膜防錆可能年月1週間 (目安)危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.796色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
199,800税込219,780
1缶(200L)
5日以内出荷
アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用引火点(℃)96塩水噴霧96h以上膜厚(μm)5~20湿潤性1200h以上密度(g/cm3)0.841水置換性合格外観黄褐色不透明粘度(mPa・s)28[見かけ粘度 (25℃)]防錆可能年月1年(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
アンチコロヂオン ヤナセ製油アンチコロヂオンヤナセ製油
32,980税込36,278
1缶(20L)
22日以内出荷
長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ アンカーコート コスモ石油コスモ アンカーコートコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
コスモ ノンラスト PAS コスモ石油コスモ ノンラスト PASコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
アンチラスト P-2820 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-2820ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
銅及び銅合金の防錆 日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆日本メカケミカル
31,980税込35,178
1缶(18L)
3日以内出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
アンチラスト P-1920 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-1920ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
8日以内出荷
溶剤が揮発し乾燥した後、ワックス状の半透明な被膜を形成し、長期間のさび止め性を発揮します。 被膜は-20℃の低温でも十分な耐衝撃性を有し、また130℃の高温でも 垂直面にある被膜(100μm)は流れ落ちることなく、ち密な被膜を保持し、優れたさび止め性能を発揮します。 撹拌や揺動することによって低粘度化します。
用途輸出用機器や機械部品などの鉄鋼製品の屋外保管、屋内長期保管用。容量(L)20引火点(℃)48密度(g/cm3)0.830(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色(ASTM)L4.0危険物の性状非水溶性
バレル防錆剤 フィーブル 木村石鹸工業バレル防錆剤 フィーブル木村石鹸工業
14,980税込16,478
1缶(20kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
アンチラスト ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(180kg)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
錆止め油