2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲変圧機 絶縁破壊電圧(kV)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)HSトランスN
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。 酸化安定性が優れている。 低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。 小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。 適合範囲変圧設備 規格JIS C 2320分類 1種4号 引火点(℃)150 外観淡黄色 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.87 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)