絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
  • コスモ石油ルブリカンツ(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • エクソンモービル(2)
  • 日本メカケミカル(1)
  • 出光興産(1)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 20(2)
引火点(℃)
  • 110(1)
  • 172(1)
  • 188(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ 高圧絶縁 コスモ石油コスモ 高圧絶縁コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
JIS C 2320 1種2号に適合する絶縁油。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ 放電加工D コスモ石油コスモ 放電加工Dコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油容量(L)20引火点(℃)110外観無色透明流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)2.621危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.7916色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ スーパーフリーズ コスモ石油コスモ スーパーフリーズコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
低温特性が優れています。 化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。 炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。 水分が少なく、冷媒に対して安定です。 絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油