放電加工油/電気絶縁油/冷凍機油 :「ギア 2mm」の検索結果
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油
酸価(mgKOH/g)0.01
仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。