47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引火点(℃)から絞り込む
ユニプレス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニプレスENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
メカプレスAQ-77M 日本メカケミカルメカプレスAQ-77M日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤
用途超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤成分水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH8.9 (原液)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)590(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07 (原液)表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)摩擦係数0.11 (10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)15.5(10倍希釈液)
メカエコプレスHI-100 日本メカケミカルメカエコプレスHI-100日本メカケミカル
9,980税込10,978
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油高粘度で油膜切れしにくい高精度加工・難加工に対応
用途絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)130外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)220耐圧(kg/cm2)8危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.13危険物の性状非水溶性
メカフォージングM-3 日本メカケミカルメカフォージングM-3日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(18L)
3日以内出荷
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他容量(L)18pH9.0(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)1000(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.98(原液)表面張力(mN/m)39(10倍希釈液)摩擦係数0.12(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
メカエコプレスY-100 日本メカケミカルメカエコプレスY-100日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途ステンレス材の高精度加工・難加工成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)80外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)23危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.12銅板腐食4c耐荷重(kg/cm2)13危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-100 日本メカケミカルメカエコプレスC-100日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)110外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)103危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.12銅板腐食4c耐荷重(kg/cm2)20.0以上危険物の性状非水溶性
ダフニーパンチオイル 出光興産ダフニーパンチオイル出光興産
18,998税込20,898
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
極低粘度の合成油に厳選された特殊な油性向上剤等を配合した高性能金属加工油です。アルミニウムに対して優れた潤滑性を持っております。アルミニウムや銅などの非鉄金属に対する腐食性がありません。無色・低臭気のクリーンなオイルですので快適な作業環境が維持できます。ダフニーパンチオイルAF-Cシリーズよりも乾燥性が良好です。完全揮発タイプですので、加熱脱脂後に不揮発成分が残りません。
用途ルームエアコンやカーエアコンなどの熱交換器用のアルミフィンの成形(ドロータイプ、ドローレスタイプ)に使用される低臭気・完全揮発タイプの金属加工油です。油膜乾燥性とアルミフィン加工性に優れ、乾燥後のアルミ表面の親水性を損ないませんので、溶剤脱脂工程を省略できる洗浄レス工程用加工油としてご使用頂けます。L0.5(ASTM)引火点(℃)53(PM)危険等級動粘度(mm2/s)1.367(40℃)密度(kg/m3)0.7636(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類酸価(mgKOH/g)0.00(指示薬光度法)銅板腐食1(1a) (rt×24hr)危険物の性状非水溶性
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
9,998税込10,998
1缶(18L)
5日以内出荷
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。適合鋼、アルミ合金、同合金容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)1.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。適合炭素銅、合金鋼、SUS容量(L)18引火点(℃)210外観褐色液状粘度(at40℃mm2/s)106危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
メカエコプレスHI-47 日本メカケミカルメカエコプレスHI-47日本メカケミカル
11,980税込13,178
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材の絞り、しごき加工に対応します。油膜強化+潤滑強化タイプで高精度、難加工に対応します。
用途深絞り、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)140外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)190耐圧(kg/cm2)11危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
スピニング加工油WS-1 日本メカケミカルスピニング加工油WS-1日本メカケミカル
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ塗布面から垂れにくい
用途スピニング加工、ヘラ絞り加工仕様【銅板腐食試験】2a成分鉱物油、極圧添加剤(硫黄)材質ステンレス比重0.93(15℃)引火点(℃)190外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)1700耐圧(kg/cm2)8.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
メカドライプレスDHI-1 日本メカケミカルメカドライプレスDHI-1日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(18L)
3日以内出荷
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)47外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.9危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.8摩擦係数0.15耐荷重(kg/cm2)17危険物の性状非水溶性
メカフォージングK-8 日本メカケミカルメカフォージングK-8日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
水で容易に脱脂できる水溶性プレス潤滑剤
用途一般絞り加工、抜き曲げ加工成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤容量(L)18pH8.5(原液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)850(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.00(原液)表面張力(mN/m)33(3倍希釈液)摩擦係数0.12(3倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)12.0(3倍希釈液)
メカプレスAQ-77U 日本メカケミカルメカプレスAQ-77U日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(18L)
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他容量(L)18pH7.0(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)53危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)摩擦係数0.12(10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
メカプレスAQ-770 日本メカケミカルメカプレスAQ-770日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(18L)
3日以内出荷
油類を含まない完全水溶性タイプ。水をかけるだけで被膜は除去。生産コストの低減につながる水溶性プレス潤滑剤
用途鉄鋼、非鉄金属(銅、真鍮、リン青銅を除く)の 深絞り加工、プレス打ち抜き剤加工、タップ加工成分水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他容量(L)18pH8.9 (原液)外観淡黄褐色液体動粘度(mm2/s)500 (原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07 (原液)表面張力(mN/m)32 (10倍希釈液)摩擦係数0.11 (10倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)18.0(10倍希釈液)
メカドライプレスD-501 日本メカケミカルメカドライプレスD-501日本メカケミカル
17,980税込19,778
1個(18L)
3日以内出荷
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)容量(L)18引火点(℃)48外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.77摩擦係数0.13耐荷重(kg/cm2)4.5危険物の性状非水溶性
メカドライプレスO-ALP 日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤容量(L)18引火点(℃)43外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.77摩擦係数0.16耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
メカドライプレスO-AL 日本メカケミカルメカドライプレスO-AL日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工成分炭化水素、油性向上剤容量(L)18引火点(℃)52外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.77摩擦係数0.16耐荷重(kg/cm2)7.5危険物の性状非水溶性
メカマッハドライ200 日本メカケミカルメカマッハドライ200日本メカケミカル
21,980税込24,178
1個(18L)
3日以内出荷
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工成分炭化水素、油性向上剤容量(L)18引火点(℃)77外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.8摩擦係数0.21耐荷重(kg/cm2)14.5危険物の性状非水溶性
メカエコパンチ#2030 日本メカケミカルメカエコパンチ#2030日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(18L)
3日以内出荷
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工成分炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤容量(L)18引火点(℃)91外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)7.7危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84摩擦係数0.14銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)6.5危険物の性状非水溶性
メカエコパンチP-19 日本メカケミカルメカエコパンチP-19日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(18L)
3日以内出荷
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン)容量(L)18引火点(℃)87外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)5.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.84摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)8.5危険物の性状非水溶性
メカクリーンプレスLB-3 日本メカケミカルメカクリーンプレスLB-3日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
4日以内出荷
塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)容量(L)18引火点(℃)205外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)56危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.92摩擦係数0.11銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)9.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレスKA-800 日本メカケミカルメカエコプレスKA-800日本メカケミカル
46,980税込51,678
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス鋼のNCヘラ絞りやアルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス鋼のNCヘラ絞り、アルミ材料の深絞り加工成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)容量(L)18引火点(℃)190外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)830危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.09耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレスKA-600 日本メカケミカルメカエコプレスKA-600日本メカケミカル
42,980税込47,278
1個(18L)
3日以内出荷
アルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の深絞り加工成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)容量(L)18引火点(℃)190外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)620危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.92摩擦係数0.08耐荷重(kg/cm2)12.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレスS-300 日本メカケミカルメカエコプレスS-300日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
4日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)容量(L)18引火点(℃)73外観黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.92摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)9.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレスU-500 日本メカケミカルメカエコプレスU-500日本メカケミカル
34,980税込38,478
1個(18L)
3日以内出荷
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)124外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)80危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.13銅板腐食1b耐荷重(kg/cm2)12危険物の性状非水溶性
メカエコプレスU-300 日本メカケミカルメカエコプレスU-300日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)容量(L)18引火点(℃)105外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)71危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.96摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレスU-230 日本メカケミカルメカエコプレスU-230日本メカケミカル
25,980税込28,578
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の抜き曲げ加工、絞り加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)56危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
メカエコプレスHI-47 日本メカケミカルメカエコプレスHI-47日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)190危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.98摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)11危険物の性状非水溶性
メカエコプレスOC2 日本メカケミカルメカエコプレスOC2日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(18L)
3日以内出荷
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工)成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)163外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)130危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.99摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)20.0以上危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-200 日本メカケミカルメカエコプレスC-200日本メカケミカル
23,980税込26,378
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応できる、潤滑強化タイプ
用途鉄系材料の抜き曲げ、絞り加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)容量(L)18引火点(℃)140外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)56危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.13銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-100TK 日本メカケミカルメカエコプレスC-100TK日本メカケミカル
37,980税込41,778
1個(18L)
3日以内出荷
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.97摩擦係数0.13銅板腐食1b耐荷重(kg/cm2)11.5危険物の性状非水溶性
メカエコプレス#2007H 日本メカケミカルメカエコプレス#2007H日本メカケミカル
32,980税込36,278
1個(18L)
3日以内出荷
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤容量(L)18引火点(℃)180外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)140危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.93摩擦係数0.12銅板腐食1a耐荷重(kg/cm2)8.5危険物の性状非水溶性
メカプレスAQ-77 日本メカケミカルメカプレスAQ-77日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(18L)
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、型離れが良く作業効率を向上する水溶性プレス剤
用途一般絞り、プレス用潤滑絞り材、プレス打ち抜き材、カッティング潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物
メカマッハドライ90H 日本メカケミカルメカマッハドライ90H日本メカケミカル
21,980税込24,178
1個(18L)
3日以内出荷
べたつきがなく作業環境、作業能率が工場する油性ドライプレス剤
用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
メカマッハドライ15 日本メカケミカルメカマッハドライ15日本メカケミカル
22,980税込25,278
1個(18L)
3日以内出荷
15分で完全乾燥。脱脂洗浄工程を省略できる油性ドライプレス剤
用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
メカエコパンチP 日本メカケミカルメカエコパンチP日本メカケミカル
24,980税込27,478
1個(18L)
3日以内出荷
潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤
用途難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
メカエコプレスW-311M 日本メカケミカルメカエコプレスW-311M日本メカケミカル
34,980税込38,478
1個(18L)
3日以内出荷
高精度加工、難加工に対応でき、金型の寿命が延びる潤滑強化型油性プレス剤。水溶性洗浄剤で用意に洗浄可能。
用途鉄系、アルミ、SUSの深絞り、曲げ、抜き加工用容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
メカエコプレスC-100C 日本メカケミカルメカエコプレスC-100C日本メカケミカル
36,980税込40,678
1個(18L)
3日以内出荷
防食性、脱脂性に優れた高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化した油性プレス剤
用途鉄系材料の高精度加工、難加工用容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
メカエコプレス#2007 日本メカケミカルメカエコプレス#2007日本メカケミカル
29,980税込32,978
1個(18L)
3日以内出荷
防錆、防食性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
プレス油