3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
32(5)
45.8(2)
46(6)
68(5)
100(5)
150(7)
220(5)
320(5)
460(2)
その他
粘度をもっと見る
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。 高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。 油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。 パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。 流動点(℃)-12.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)