汎用・多目的油 :「多目的潤滑油」の検索結果
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、。歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所/水に洗い流されて困る場所/チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適/印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。
容量(L)3.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3.2L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(9.39MB)
危険物の性状非水溶性
1個(3.2L)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
工業用潤滑油 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。