汎用・多目的油 :「歯車 潤滑」の検索結果
関連キーワード
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。
高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。
オートバイなどの高速回転するチェーン。
適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール
容量(mL)400
タイプギヤ・チェーン用
使用温度範囲(℃)0~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
¥4,698
税込¥5,168
63日以内出荷
生分解性に優れている。
耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。
適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-40~140
ちょう度2号
増ちょう剤ウレア
基油エステル油
危険物の類別非危険物
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。