53件中 41~53件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイゾーMSオイル#20
トラスコ品番144-8306 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ダイゾーMPオイル#40S
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーMPオイル#40
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーMCオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイゾーLAP-Sオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイゾーJCオイル
トラスコ品番145-1376 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイゾーHTCオイル#50A
トラスコ品番144-9794 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
10日以内出荷

ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。 使用温度範囲(℃)-50~250 引火点(℃)293 外観淡黄色不透明 粘度(at40℃mm2/s)120 危険物の類別非危険物
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

シェルルブリカンツシェル モーリナ S1 BJ
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 使用温度範囲(℃)-36~205 グレード105 流動点(℃)-36 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)160(40℃)、18(100℃)
1本(1kg)
91,980 税込101,178
6日以内出荷

NOKクリューバーKLUBERBIO M 72-82
生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。 適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-40~140 ちょう度2号 増ちょう剤ウレア 基油エステル油 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)