真空ポンプ油 :「低粘度 潤滑油」の検索結果
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ
容量(L)1
蒸発潜熱約210J/g
適合範囲ポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
比熱(J/g)2.31
危険物の性状非水溶性
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)270
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)105.0(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。
耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)254
流動点(℃)-20.0以下
動粘度(mm2/s)63.7(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.905
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。
適合範囲ポンプ
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。