5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格 セーボルト:+30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:30(100℃/6hr) 容量(L)200 引火点(℃)140 化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5% 流動点(℃)-12.5 屈折率1.4664(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8425 酸価(mgKOH/g)0.03 アニリン点79.1℃ 硫黄分(%)X線法:0.07 平均分子量225 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:+30 容量(L)200 引火点(℃)172 総抽出物【DMSO】2.4% 化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59% 流動点(℃)-10 屈折率1.4790(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.867 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点81.6℃ 硫黄分(%)0.14(X線法) 平均分子量289 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など ASTM:L1.5 容量(L)200 引火点(℃)180 総抽出物【DMSO】2.0% 化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1% 流動点(℃)-7.5 屈折率1.4857(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.881 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点88.8℃ 硫黄分(%)0.35(X線法) 平均分子量377 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:+30 容量(L)200 引火点(℃)174 総抽出物【DMSO】1.8% 化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9% 流動点(℃)-5 屈折率1.4768(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.864 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点83.1℃ 硫黄分(%)0.092(X線法) 平均分子量286 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷