潤滑油その他・特殊品 :「指定可燃物」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高温でのオイルの蒸発が少ない。
残さの生成が少ない。
用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。
タイプ高温用
使用温度範囲(℃)~250
基油エステル油
動粘度(mm2/s)290(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高温でのオイルの蒸発が少ない。
残さの生成が少ない。
プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。
タイプテンター用
使用温度範囲(℃)~250
基油エステル油
動粘度(mm2/s)300(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。