13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用 淡黄色透明(液体)
1缶(12kg)
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業シリコーン離型剤
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適 成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ トラスコ品番814-8109 白色半透明(液体) 不揮発分99以上(150℃×24h) 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル 淡黄色透明(液体) 比重0.90(25℃) 不揮発分97(150℃×3h %) 外観淡黄色透明液体 粘度(25℃)(Pa・s[P])500m 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)500(25℃)
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業溶液型離型剤
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観無色~淡黄色透明液体 比重0.99(25℃) 不揮発分50%(105℃×3h) 溶剤トルエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
外観淡黄色透明液体 比重1.03(25℃) 粘度(mm2/s)1600(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,898 税込10,888
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。
イオンアニオン 不揮発分(105℃×3h)34% 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
用途離型剤、潤滑剤、撥水剤 特性耐久 比重0.86(25℃) 不揮発分1.5%(105℃×3h) 外観微濁液体 危険等級 溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×10缶)ほか
119,800 税込131,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業焼付け型離型剤
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
比重0.81(25℃) 不揮発分15%(105℃×3h) 外観無色~淡黄色透明液体 危険等級 溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など 粘度範囲(mPa・s)低/~1000 pH8.0 比重1.00(25℃) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業焼付け型離型剤
比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観淡褐色透明液体 比重0.79(25℃) 不揮発分15%(105℃×3h) 溶剤石油系炭化水素+トルエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s) pH7.0 比重0.97(25℃) 不揮発分32%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,598 税込9,458
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング