絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル(5)
  • 大崎電工(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • コオリコーポレーション(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • Best Moucal(1)
  • エヌエスケミカル(1)
  • 京滋興産(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.42(8)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 5(12)
  • 10(7)
  • 16(13)
  • 17(1)
  • 18(50)
  • 20(15)
  • 200(6)
適合
  • 一般機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
0.42(8)
1(3)
4
5(12)
10(7)
16(13)
17(1)
18(50)
20(15)
200(6)
金属用洗浄剤 エヌエスケミカル金属用洗浄剤エヌエスケミカル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷から9日以内出荷
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αクリーナー(原液) TRUSCOαクリーナー(原液)TRUSCO
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用無色透明質量(g)4122容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液体クリーナー ザラキン 京滋興産液体クリーナー ザラキン京滋興産
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)使用濃度タンク容量に対して1~3%危険物の類別非危険物
水溶性洗浄剤 コオリコーポレーション水溶性洗浄剤コオリコーポレーション
5,398税込5,938
1缶(4L)
当日出荷から翌々日出荷
環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
微臭性強力洗浄剤 ヤナセ製油微臭性強力洗浄剤ヤナセ製油
6,698税込7,368
1個(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
メカマークカット 日本メカケミカルメカマークカット日本メカケミカル
9,398税込10,338
1個(4L)
3日以内出荷
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄対応材質金属部品引火点(℃)5主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.85(原液)危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
5,598税込6,158
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
メカソルベント#700 日本メカケミカルメカソルベント#700日本メカケミカル
9,498税込10,448
1個(4L)
3日以内出荷
加工後のワークに付着する油性加工液、水溶性加工液を洗浄
用途加工後のワークに付着する油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄成分グリコールエーテル、炭化水素容量(L)4引火点(℃)31外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL比重(at15℃)0.84危険物の性状非水溶性
メカソルベント#300 日本メカケミカルメカソルベント#300日本メカケミカル
8,498税込9,348
1個(4L)
7日以内出荷
速乾型の水溶性加工液を洗浄できる油性洗浄剤。洗浄スペースが狭い箇所で使える便利な洗浄剤
用途加工後のワークに付着する水溶性加工液、油性加工液の洗浄成分アルコール、炭化水素、グリコールエーテル容量(L)4引火点(℃)4外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL比重(at15℃)0.78危険物の性状非水溶性
メカCS-7 日本メカケミカルメカCS-7日本メカケミカル
9,398税込10,338
1個(4L)
3日以内出荷から8日以内出荷
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れを除去
用途金属部品、製品の油汚れの脱脂洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メカ青ニスクリーナー 日本メカケミカルメカ青ニスクリーナー日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(4L)
3日以内出荷
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他対応材質金属部品引火点(℃)22主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
リトルバルブクリーン 鈴木油脂工業(SYK)リトルバルブクリーン鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)
翌々日出荷から9日以内出荷
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)コンクリートクリーナーニッペコ(旧 日本礦油)
48,980税込53,878
1本(4L×4本)
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
水溶性洗浄剤 マーキレイ タイムケミカル水溶性洗浄剤 マーキレイタイムケミカル
21,980税込24,178
1ケース(4L×4缶)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
PONNYO Best MoucalPONNYOBest Moucal
4,398税込4,838
1個(4L)
翌々日出荷から5日以内出荷
油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
工業用洗浄剤