絞り込み
内容量(L)
- 4
- 0.1(1)
- 0.42(2)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 9.23(1)
- 10(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(9)
- 20(1)
ブランド
- 大崎電工(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- TRUSCO(1)
- エヌエスケミカル(1)
適合
- 一般機械(1)
「内容量(L)」から絞り込む
0.42(2)
2(1)
4
5(1)
9.23(1)
10(1)
16(2)
17(1)
18(9)
20(1)

リトルバルブクリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281缶(4kg)当日出荷から9日以内出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
αクリーナー(原液)
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用幅(mm)168色無色透明高さ(mm)279質量(g)4122タイプ缶奥行(mm)103容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性