工業用洗浄剤 :「炭化水素」の検索結果
関連キーワード
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
引火点(℃)常温以下
外観無色透明
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非対象品
動粘度(mm2/s)-70
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
色相+30
酸価(mgKOH/g)0.01
アニリン点72
危険物の性状非水溶性
蒸留範囲を狭めることで抜群の乾燥性・回収性を実現した炭化水素系洗浄剤です。
メーカー技術により合成された高純度のイソパラフィンを使用した洗浄剤。
高度な精製工程を経ており、毒性・皮膚刺激性・臭気が少なく、取り扱い性に優れる。
有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です。
引火点(℃)50
外観無色透明
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
色相(セイボルト)+30
性状【分留】(IBP)173.5℃、(50%)177℃、(EP)177.5℃
密度(g/cm3 at15℃)0.7497
アニリン点86℃
危険物の性状非水溶性
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。
脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。
従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。
水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。
引火点(℃)98
流動点(℃)-42.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.113(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8189
酸価(mgKOH/g)0.87
危険物の性状非水溶性
精製ガスの重合物によって得られた高純度の炭化水素系溶剤で、毒性や、皮膚刺激性の強い芳香族成分を含みません。
純粋なパラフィン系溶剤の為鉱物油系溶剤、塩素系溶剤と比べ、樹脂・ゴムへの影響は少なく広範囲の洗浄に適用できます。
用途合成系高純度炭化水素溶剤(イソパラフィン)で金属の洗浄をはじめ、樹脂・ゴムの洗浄に用います。
引火点(℃)87
外観無色透明
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非対象品
動粘度(mm2/s)-60
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
色相+30
密度(g/cm3 at15℃)0.785
酸価(mgKOH/g)0.01
アニリン点89
危険物の性状非水溶性
低粘度で優れた防さび性能を発揮します。
脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。
従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。
水置換性を有します。
長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
酸価(mgKOH/g)1.7
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。