2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK VR 150AT
弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。 使用温度(℃)20~80 使用時間(分)1~3 pH10.2~11.2(1.5%:25℃) 比重1.05 外観無色~淡黄色・透明・液状 危険物の類別非危険物 使用濃度0.5~3% 洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK T5000
強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。 使用温度(℃)40~70 比重1.14~1.16(原液・25℃) 外観無色~淡黄色液状 危険物の類別非危険物 使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ) 洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
23日以内出荷