「内容量(L)」から絞り込む
BONDERITE C-AK VR 150ATLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。
用途鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。使用温度(℃)20~80使用時間(分)1~3pH10.2~11.2(1.5%:25℃)比重1.05外観無色~淡黄色・透明・液状危険物の類別非危険物使用濃度0.5~3%洗浄方式スプレー洗浄・搖動洗浄
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
GPクリーナー中京化成工業税込¥24,178¥21,980
鋳物専用切削油関西石油製品販売税込¥27,478¥24,980
防腐剤PRESI税込¥17,578¥15,980