1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
18(1)
ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW400
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(2%)12.4 液性アルカリ性 外観淡黄色透明 表面張力(N/m)31(2%、20℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷