3ページ目: 工業用洗浄剤
「内容量(L)」から絞り込む
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れ、油性マーカーを除去
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄
形状粉末
適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄
容量(g)500
性質アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(48個)
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液を洗浄できます
用途加工後のワークに付着する水溶性、油性加工液の洗浄。水溶性プレス金型のメンテナンス洗浄。
成分グリコールエーテル、炭化水素
容量(L)18
引火点(℃)31
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.0(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でプレス油、防錆油などの油汚れ除去に最適
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄
成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他
容量(L)18
引火点(℃)14
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)2.1(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.78
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
用途プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄
成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他
pH8.5(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)6.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)32(5%溶液)
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去
成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他
pH13.5(原液/20℃)
外観黄色透明液体
動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)33(5%溶液)
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄
成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他
対応材質金属部品
引火点(℃)22
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去
成分石油エーテル、LPG、その他
容量(mL)420
対応材質精密機器、電子機器等
容器エアゾール缶
引火点(℃)0以下
主な用途油汚れ
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
比重(at15℃)0.64(原液)
危険物の性状非水溶性
1個(5L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。
洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。
防錆剤入り。
ゴムプラスチックに対して影響が少ない。
常温から70℃付近まで使用可能。
鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
用途洗浄剤
使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー
種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
容量(L)18
対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
これまでのアルカリ洗浄剤では困難であった焼きついた油汚れの除去に。
無リンでPRTR法非該当、しかも天然ヤシ油の洗浄成分に天然オレンジオイルを配合した環境に優しい洗浄。
原液から100倍まで汚れに応じて希釈可能。キッチンまわりのガンコな汚れから水アカ、ヤニ、ホコリ、などの軽い汚れまで使用いただけます。
用途洗浄剤
種類洗浄剤:水系/汚れの種類:動・植物性油脂(手垢、食品油等) 、軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等) 、重度な鉱物性油脂(焼きついた変性油等)
対象鉄 、ステンレス
液性アルカリ性
希釈倍率原液:焼き付いたガンコな油汚れに/2~10倍希釈:各種工作機械・工具/20倍希釈:事務機器・台所・厨房/100倍希釈:工場の床、電機製品
危険物の類別非危険物
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18
液色無色透明
主成分過酸化物
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.03(15℃)
危険物の類別非危険物
反応弱酸性
1ケース(18L)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。
PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に
適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)
トラスコ品番794-4802
材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤
色無色~微黄色
容量(kg)18
pH中性
適合温度(℃)常温~60
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。
加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。
ケミカル溶剤は一切不要。
用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。
使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上
洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
1本(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
20日以内出荷
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策
成分炭化水素系
容量(L)16
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理
成分炭化水素系
特性速乾
種類バージン品使用
容量(L)16
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂
成分炭化水素系
容量(L)16
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂
成分塩素系
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
1缶(20kg)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂
成分炭化水素系
種類バージン品使用
容量(L)16
主な用途樹脂
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。
事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。
低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。
原液~100倍の希釈で使用します。
用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも
危険物の類別非危険物
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。
トラスコ品番470-4924
質量(kg)12.8
色透明
容量(L)16
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
トラスコ品番868-2535
容量(L)18
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7144-30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
優れた洗浄性を有し、特にダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの蓄積による性能低下がありません。
防錆性、消泡性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。
クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非対象品です。
用途水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄。
容量(L)20
pH9.4(1%希釈)
外観淡黄色透明
性質水溶性
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.0360
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)10.6(3%)9.6
液性アルカリ性
外観無色透明液
表面張力(N/m)31(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)9.8(3%)9.4
液性アルカリ性
外観白色半透明液状
表面張力(N/m)44(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH7.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状中性液体無リン
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH9.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状弱アルカリ性液体
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
【外観・臭気】無色透明の液体で刺激臭で無い。【エタノール】85.5±1.0。【IPA】5.0未満。【NPA】9.6±0.5。【水分】0.2以下
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、電子材料、セラミック製品、工業用洗浄剤・シンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けと殺虫剤向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。