絞り込み
全長(mm)
- 145(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 200(4)
- 220(1)
- 250(7)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
- エスコ(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ハゼット(4)
- KLEIN TOOLS(3)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- KTC(1)
- SATA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- GEDORE(1)
「全長(mm)」から絞り込む
145(1)
160(1)
165(1)
180(1)
200(4)
220(1)
250(7)

絶縁ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)220質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
絶縁プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷トラスコ品番786-4663材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)180質量(g)130定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150口先長(mm)46.5
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19全長(mm)250質量(g)525ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷ワークに直接押し当てて設定するため、素早く、確実に、かつ容易に操作できます。【精密調整】様々な大きさのワークに適合し、握りやすいハンドルポジションでの操作が可能です。ヘッドとジョイント部分がスリムな構造になっているので、ワークへのアクセスに特に優れています。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑ることなく、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が採用されております。歯の硬度は約61HRCであり、高い耐摩耗性により、確実な掴みが長期間持続します。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドにより、非常に高い安定性を実現しています。【ピンチガード】指が挟まれるのを防ぐ構造となっています。仕様つかみ面:横すじ入り、パイプ開口範囲(Φinch):2寸法(mm)250×59×20全長(mm)250質量(g)340段数【調節】24ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)【ナット】46
絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24全長(mm)250質量(g)400ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
絶縁ALLIGATOR 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5全長(mm)200質量(g)277ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG2000/01/01切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅50スタイル平口
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に仕様19段階調節、1000V絶縁仕様トラスコ品番195-3511全長(mm)250材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理質量(g)515規格DIN EN/IEC60900基準適合品最大口開き(mm)52
絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)150
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。仕様(つかみ面)フラット全長(mm)250質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
絶縁マルチストリッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷切断、外被除去、絶縁被覆剥ぎ取りが、このプライヤーひとつで行える多機能モデルです。丸型シースケーブルや防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りの作業時間を短縮できます。スリムなヘッド形状と最適に角度をつけた外被切刃により、奥まった場所にある埋め込み型ボックス内でも簡単に作業が可能です。深さ限界を設けた丸型切刃により、内部を損傷させることなく簡単に外被を除去できます。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用精密ストリップ穴を備えた汎用性の高い設計です。銅線、ワイヤー、小型ボルト、釘を切断するためのニッパー機能を備えています。すべての切刃に高周波焼き入れを施し、硬度を約61HRCまで高めることで、耐摩耗性をさらに向上させています。同等のプライヤーと比較して、重量が30パーセント軽量化されています。仕様プライヤー:クロムメッキ材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)165質量(g)190径(Φmm)外被除去の数値:8-13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×27×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE検査済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁コブラ 1000V 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
絶縁エレクトロプライヤー 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。用途電気工事のあらゆる作業に最適。仕様つかみ面:フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200容量0.5-2.5(mm2)質量(g)277ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG1/0切断能力(Φmm) 銅線15切断能力(mm2)銅線(多芯):50
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。トラスコ品番835-6481長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0
絶縁エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980~税込¥16,478~1丁翌日出荷1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼トラスコ品番835-6487質量(g)420段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5


























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)






![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)