絞り込み
色
グレー系(3)
ホワイト系(1)
硬化時間
- 1~2時間(2)
- 30分以内(1)
特性
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- AOI(19)
- エスコ(9)
- 家庭化学(9)
- タイムケミカル(9)
- ノックス(7)
- ヤブ原産業(7)
- スリーボンド(6)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ツネミ(6)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- 昭光物産(4)
- マツモト産業(4)
- ABC商会(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グレー系(3)

ホワイト系(1)
![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)
LOCTITE クラックフィラー SL
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(243g)当日出荷クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。色灰質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂トラスコ品番418-8012硬化時間(分)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性![PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749783-180516-02.jpg)
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥7,398税込¥8,1381個当日出荷708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸色白質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174![床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835357-241122-02.jpg)
床補修剤”マグナクリートFGM PC9410
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥36,980税込¥40,6781箱(793g×4個)翌々日出荷即硬化タイプの床面用補修剤です。用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227色灰容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物![クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536244-120702-02.jpg)
クラックフィラー専用ノズル
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,798税込¥1,9781パック(3本)当日出荷クラックフィラー用ノズルです。トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物![フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044804-110808-02.jpg)
フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥49,980税込¥54,9781缶(5.5kg)当日出荷即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。色灰特性耐薬品、耐熱硬化時間(時間)(25℃)1~2トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg危険物の性状非水溶性




![LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855457-131127-02.jpg)
![PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749783-180516-02.jpg)
![床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835357-241122-02.jpg)
![クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536244-120702-02.jpg)
![フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044804-110808-02.jpg)