タフネスモルタル
一般的なコンクリートの3倍の強度(圧縮強度72N/mm2)
セメント収縮作用が少なく割れにくい(無収縮性)
セメント粉の粉塵が舞いにくい仕様
- 用途
- 耐久性が求められるコンクリート部材の補強・補修に
- その他
- 【練り混ぜ水量】240g
- 色
- グレー
- 容量(kg)
- 1.3
- 圧縮強度(N/mm2)
- 72(28日)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 硬化時間
- 24時間
- 可使時間(時間)
- ~1
- 施工量
- 1cm厚 26×26cm
- 内容量
- 1箱(1.3kg×15袋)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























