絞り込み
色
グレー系(3)
ホワイト系(1)
硬化時間
- 3~4時間(3)
- 5~6時間(4)
- 60分以内(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 家庭化学(9)
- タイムケミカル(6)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ヤブ原産業(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- サンホーム(3)
- ABC(3)
- アサヒボンド(2)
- アルテコ(ALTECO)(2)
- コニシ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

グレー系(3)

ホワイト系(1)

320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
速硬化型コンクリート補修材
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷市販コーキングガンで使用できます。用途車止め・点字タイルの固定に、コンクリート床の欠け補修、充填・ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修にエスコ品番EA934KC-20可使時間(分)5(23℃)完全硬化時間60分(25℃)危険物の類別非危険物
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラ色グレー硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
500g ひび割れ補修材(ホワイト)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ色ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
500g ひび割れ補修材(グレー)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテ色グレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
400g ひび割れ補修材(濃灰色)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使えます。 珪砂配合ですから肉やせが少ないです。 コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。 ダレにくいので壁面へも補修できます。 屋内外で使用できます。 水性ですから低臭です。 防水効果があります。 乾燥後、塗料が塗れます。 タイルの目地の補修にもお使いになれます。成分アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他エスコ品番EA934HA-98色ダークグレー硬化時間(時間)約3~6時間、【内部硬化】約24(気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積幅3mm×深3mm×約25m