絞り込み
ブランド
- ニッショウ機器
- モノタロウ(1)
- AOI(19)
- エスコ(9)
- 家庭化学(9)
- タイムケミカル(9)
- ノックス(7)
- ヤブ原産業(7)
- スリーボンド(6)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- 昭光物産(4)
- マツモト産業(4)
- ABC商会(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

PPラギングクロス 1m×1m 施工用
ニッショウ機器¥2,998税込¥3,2981枚15日以内出荷『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。用途コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。厚さ(mm)0.2構造三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート引張強度(N/25mm)367密度2.8(本/25mm)外観白色の三軸連続繊維シート危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類作業温度範囲(℃)0~40燃焼性引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃目合い(mm)10繊度(dtex)850