絞り込み
ブランド
- アサヒボンド
- モノタロウ(1)
- AOI(19)
- エスコ(9)
- 家庭化学(9)
- タイムケミカル(9)
- ノックス(7)
- ヤブ原産業(7)
- スリーボンド(6)
- アサヒペン(6)
- ヘルメチック(6)
- ツネミ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- トーヨーマテラン(5)
- オバナヤ・セメンテックス(5)
- 旭エンジニアリング(4)
- アラオ(4)
- 昭光物産(4)
- マツモト産業(4)
- ABC商会(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アサヒボンド プライマー500P
アサヒボンド(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(1.5kg)当日出荷塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
アサヒボンド BE2 (一般用)
アサヒボンド(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(6kg)当日出荷コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物