5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐久・耐摩耗(1)
トーヨーポリマールビロン 横ずれん
エコ商品
マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。 温度環境には十分注意して使用、保管してください。
用途タイルカーペットピールアップ接着 オープンタイム(分)吸水下地(モルタルなど):10~20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20~30/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性(高耐可塑剤性) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)吸水下地(モルタルなど):60~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40~80
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン KB-28M
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性・高粘度ノンサグタイプ グリーン、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)200000~300000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KA-10 20kg
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用 仕様低粘度・即硬化タイプ レッドブラウン・ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/3 粘度(mPa・s)150、300000 硬化時間(時間)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KB-33M
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ トラスコ品番855-8635 グレー、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)20000、30000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KA-42Mグレー
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ トラスコ品番855-8634 グレー、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)20000、30000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります