「特性 」から絞り込む
カテゴリ: タイル/カーペット用ブランド: セメダインすべて解除
内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1本(500mL)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途 内・外装の壁石材張りに。 色 ホワイト 主成分 変性シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 35分/23℃、10分以内/35℃ 密度(g/cm3 ) 1.56(23℃) 塗布方法 専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N) 粘度(Pa・s) 550 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 使用可能材質 【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合 【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) セメダイン ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1箱(1.9kg×9本)
5日以内出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途 内装タイル用(床タイル)の接着。 色 ホワイト 主成分 変性シリコーン樹脂 標準使用量 5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2 、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 使用可能材質 【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト セメダイン 5日以内出荷
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途 タイル接着張りにおける下地調整材 主成分 変性シリコーン樹脂 可使時間(分) 5℃:80/23℃:25/35℃:15 主な用途 外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3 ) 1.5 外観 灰色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
外装タイル張り用有機系下地調整塗材 タイルアジャスト5 セメダイン 3日以内出荷
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで)
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途 タイル接着張りにおける下地調整材 主成分 変性シリコーン樹脂 主な用途 外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3 ) 1.55 外観 灰色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン 3日以内出荷 から 5日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途 内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP セメダイン 7日以内出荷
内装床材ピールアップ用の接着剤です。
優れた初期粘着接着性:広範な接着性を有しており、様々な床材に適応します。乾燥後、被膜が粘着性を示し、収まりよく施工が可能です。
ピールアップ性:接着性と相反するピールアップ性(剥がし性)も良く、手直しや改修に適しています。
拘束性:従来のピールアップ用接着剤に比べ、横ずれを起こしにくく、床材の伸縮を抑制する性能を有しています。
低臭気:水性であるため、低臭気で作業者にやさしい接着剤です。
用途 タイルカーペット、置敷ビニル床タイル、各種床材のピールアップ用途に。 仕様 【乾燥時間の目安】夏/20分、冬/40分 材質 アクリル樹脂系エマルション形接着剤 色 乳白色透明 容量(kg) 3 主成分 アクリル樹脂系エマルション 標準使用量 吸水性下地:80~100g/m2 、非吸水性下地:60~80g/m2 不揮発分 60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 特性 ピールアップタイプ、初期粘着性、低臭気
床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(2kg×9本)
翌々日出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。
微弾性のため床タイルが割れにくいです。
低臭タイプのため、内装に適します。
接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。
用途 内装タイル用(床タイル)の接着。 トラスコ品番 211-4329 質量(kg) 2 色 ホワイト 容量(kg) 2 主成分 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 18kg
タイルエース用ノズルシール セメダイン ¥ 4,198税込 ¥ 4,618
1箱(9枚×10セット)
6日以内出荷
タイルエースPRO用ノズルシール(フィルムパック手絞り用)です。
切る→貼るだけのラクラク簡単2ステップです。
専用ガンがなくてもフィルムパック品で線状(ビード)塗布、ダンゴ塗布が可能です。
目印(シール内側の星型の切れ目)に沿って切れば、均一塗布が可能になります。
使い切ったらフィルムパックと一緒に廃棄できるため、洗浄などの手間が不要です。
用途 タイルエースPROシリーズの手絞り用。 内径(Φmm) 18 危険物の類別 非危険物
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。
用途 コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性 低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 色 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分 変成シリコーン樹脂 主な用途 コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量 ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン (3件のレビュー) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(2kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途 下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分 変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3 ) 1.56(23℃) JIS規格 JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s) 630 危険物の類別 指定可燃物 不適合 【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
壁タイル張り用接着剤 タイルエースF(速硬化・低臭) セメダイン ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(500mL×20本)ほか
翌々日出荷 から 14日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで
用途 内外装タイル用(大型タイル) 色 ホワイト JIS規格 JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分 変性シリコーン樹脂 標準使用量 3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2 、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3 ) 1.52 粘度(Pa・s) 528 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 使用可能材質 【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合 【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワーク パーツ
浴室・外壁タイル用 タイルエース セメダイン 当日出荷 から 翌々日出荷
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。
外装、浴室などで使用できます。
常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
垂れにくいズレ止めタイプです。
用途 コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 色 白色 主なワーク パーツ 主成分 変成シリコーン樹脂 被着材の素材 陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) セメダイン (2件のレビュー) ¥ 1,990~税込 ¥ 2,189~
1本(600g)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途 ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量 250~350g/m2 主なワーク パーツ 仕様 塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 色 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分 アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性 ピールアップタイプ、水性、低臭
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダイン (36件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途 クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 色 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3 ) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
GVポンプユニット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス) 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ