タイル/カーペット用 :「石材エース」の検索結果
「特性」から絞り込む
防水・耐水(1)
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。
特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤
色吐出時:淡黄色、硬化後:白色
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
建築用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。