6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
木材
木材(2)
発泡スチロール
発泡スチロール(1)
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 関連資料製品カタログ(1.39MB) 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様多用途タイプ、速硬化 白色 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5538 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 外観白色ペースト 粘度(Pa・s)270 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分 密度(g/cm3)1.40±0.1 粘度(Pa・s)90±30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
1本(600mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。
用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系) 主なワークパーツ 適合用途低VOC 淡褐色ペースト状 主成分アクリル系樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 特性水性、床鳴り防止
1本(1000g)ほか
849 税込934
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用・断熱材等の接着 白色 容量(kg)1 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。 白色 容量(mL)9120 JIS規格JIS A5536、JIS A5550 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安塗布量(600mlの場合)1.3~1.5坪/本 標準使用量1.5~1.8坪/本(720ml) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分 密度(g/cm3)1.40±0.1 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏場20、冬場40 粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30 粘度(Pa・s)90±30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減 有効期限12か月 主なワークパーツ
1箱(760mL×12本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります