2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水) ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)250 成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536 主な用途巾木用 不揮発分69~73% 密度23℃/1.1~1.3 張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後) オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30 粘度(mPa・s)25℃/20000~40000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2) 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート 付属品60mm幅クシ目ノズル トラスコ品番855-8623 アズワン品番65-0320-80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります